SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X25
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR8X25A4
Rubix:A0829686
Fabrikant:907048 25
EAN:4043377357847

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X25
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 11 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | 11 mm buitendiameter |
| Dikte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,47 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 65,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
