SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X30

Ronde bussen, buitendiameter 13 mm

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:MR8X30A2
Rubix:08254043
Fabrikant:907028 30
EAN:4043377213815
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X30
brand logo

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Diameter11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X30


Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X30
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Materiaalroestvrij staal
Diameter11 mm
NormART. 9070
Type11 mm buitendiameter
Dikte30 mm
41,56 excl. BTW
/ 100 stuks
50,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen