SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X35
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR8X35A2
Rubix:A0829683
Fabrikant:907028 35
EAN:4043377213822

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X35
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Diameter | 11 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | 11 mm buitendiameter |
| Dikte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,20 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 69,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
