SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X40
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR8X40A4
Rubix:A0829679
Fabrikant:907048 40
EAN:4043377357861

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X40
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 11 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | 11 mm buitendiameter |
| Dikte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,27 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 106,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
