FESTO NORMCILINDER DSNU-16-10-PPV-A 1908266

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-16-10-PPV-A
Rubix:05111822
Fabrikant:1908266
EAN:4052568108472
FESTO NORMCILINDER DSNU-16-10-PPV-A 1908266

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-16-10-PPV-A 1908266


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)125x20x20 mm
Logistiek gewicht87,63 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
45,50 excl. BTW
/ stuk
55,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden