FESTO NORMCILINDER DSNU-16-30-PPS-A 1908277
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-16-30-PPS-A
Rubix:05111844
Fabrikant:1908277
EAN:4052568108588



Technische samenvatting
| Type | dsnu ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-16-30-PPS-A 1908277
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 96,36 g |
| Type | dsnu ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,66 excl. BTW
/ stuk
€ 54,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen