FESTO NORMCILINDER DSNU-20-35-PPV-A 1908293
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-20-35-PPV-A
Rubix:05111890
Fabrikant:1908293
EAN:4052568108748



Technische samenvatting
| Type | dsnu ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-20-35-PPV-A 1908293
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x35x30 mm |
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | dsnu ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,58 excl. BTW
/ stuk
€ 61,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen