FESTO NORMCILINDER DSNU-20-60-PPV-A 1908294

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-20-60-PPV-A
Rubix:05111896
Fabrikant:1908294
EAN:4052568108755
FESTO NORMCILINDER DSNU-20-60-PPV-A 1908294

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-20-60-PPV-A 1908294


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)195x40x40 mm
Logistiek gewicht222,96 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
51,09 excl. BTW
/ stuk
61,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden