FESTO NORMCILINDER DSNU-20-80-P-A 19211

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-20-80-P-A
Rubix:05101725
Fabrikant:19211
EAN:4052568003203
FESTO NORMCILINDER DSNU-20-80-P-A 19211

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-20-80-P-A 19211


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht234,4 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
44,47 excl. BTW
/ stuk
53,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden