FESTO NORMCILINDER DSNU-25-125-PPS-A 559287

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-25-125-PPS-A
Rubix:05096703
Fabrikant:559287
EAN:4052568205638
FESTO NORMCILINDER DSNU-25-125-PPS-A 559287

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-25-125-PPS-A 559287


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)265x35x35 mm
Logistiek gewicht362,6 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
54,58 excl. BTW
/ stuk
66,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden