FESTO NORMCILINDER DSNU-25-15-P-A 1908305

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-25-15-P-A
Rubix:05111908
Fabrikant:1908305
EAN:4052568108854
FESTO NORMCILINDER DSNU-25-15-P-A 1908305

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-25-15-P-A 1908305


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)155x32x32 mm
Logistiek gewicht248,4 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
45,79 excl. BTW
/ stuk
55,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen