FESTO RONDE CILINDER DSNU-32-160-P-A 195986

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-32-160-P-A
Rubix:05096378
Fabrikant:195986
EAN:4052568158378
FESTO RONDE CILINDER DSNU-32-160-P-A 195986

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-32-160-P-A 195986


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)315x42x42 mm
Logistiek gewicht612,8 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
59,06 excl. BTW
/ stuk
71,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen