FESTO RONDE CILINDER DSNU-32-25-P-A 195980

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-32-25-P-A
Rubix:05096384
Fabrikant:195980
EAN:4052568158316
FESTO RONDE CILINDER DSNU-32-25-P-A 195980

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-32-25-P-A 195980


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht385,1 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
54,64 excl. BTW
/ stuk
66,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden