FESTO RONDE CILINDER DSNU-40-100-PPV-A 196034

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-40-100-PPV-A
Rubix:05096395
Fabrikant:196034
EAN:4052568158828
FESTO RONDE CILINDER DSNU-40-100-PPV-A 196034

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-40-100-PPV-A 196034


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)280x51x51 mm
Logistiek gewicht897,7 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
79,82 excl. BTW
/ stuk
96,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden