FESTO RONDE CILINDER DSNU-40-125-PPS-A 559310

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-40-125-PPS-A
Rubix:05096749
Fabrikant:559310
EAN:4052568205867
FESTO RONDE CILINDER DSNU-40-125-PPS-A 559310

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-40-125-PPS-A 559310


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht935,4 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
79,33 excl. BTW
/ stuk
95,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen