FESTO RONDE CILINDER DSNU-50-320-PPV-A 196049
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-50-320-PPV-A
Rubix:05096426
Fabrikant:196049
EAN:4052568158972



Technische samenvatting
| Type | dsnu ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 320 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-50-320-PPV-A 196049
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2346 g |
| Type | dsnu ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 320 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,23 excl. BTW
/ stuk
€ 130,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen