FESTO NORMCILINDER DSNU-16-60-PPV-A-S2 193989
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-16-60-PPV-A-S2
Rubix:A0619425
Fabrikant:193989(DSNU-16-60-PPV-A-S2)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-16-60-PPV-A-S2 193989
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,05 excl. BTW
/ stuk
€ 93,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen