KARCHER VUILFREES 4.114-040.0

Rotabuse, groot, 035

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:4.114-040.0
Rubix:A0536150
Fabrikant:41140400
EAN:4054278175737
KARCHER VUILFREES 4.114-040.0

Technische samenvatting

Opening35 mm
Typerotabuse
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER VUILFREES 4.114-040.0


Kenmerken:
De Kärcher 035 grote vuilfrees is een essentieel accessoire voor krachtige en efficiënte reiniging. Deze is ontworpen om tot 10 keer meer prestaties te leveren dan een standaard vuilfrees en combineert robuustheid en effectiviteit dankzij de roterende penstraal, die de waterdruk op een klein oppervlak concentreert, terwijl hij met hoge snelheid draait. Deze technologie zorgt voor een geoptimaliseerde dekking en een aanzienlijke verhoging van de reinigingsefficiëntie. Dankzij de keramische sproeier en lagerring biedt dit product een hogere slijtvastheid en is het geschikt voor intensief gebruik. Deze vuilfrees is geschikt voor ruwe of sterk vervuilde oppervlakken en werkt met een druk tot 300 bar en bij een temperatuur van 85 °C, waardoor deze effectief is tegen hardnekkig vuil en de prestaties van Kärcher-hogedrukreinigers worden geoptimaliseerd.

Specificaties:
- Type straal: roterende penstraal.
- Maximale druk: 300 bar.
- Maximale watertemperatuur: 85 °C.

Merkinformatie:
Het Duitse bedrijf Kärcher werd in 1935 opgericht door Alfred Kärcher en staat wereldwijd bekend om zijn innovatieve reinigingsoplossingen. Het merk streeft ernaar hoogwaardige producten te leveren die prestaties en duurzaamheid combineren. Kärcher is een pionier in de ontwikkeling van effectieve reinigingstechnologieën die voldoen aan de behoeften van zowel professionals als particulieren. Het bedrijf staat voor innovatie waarbij de gebruiker centraal staat, met als doel het dagelijks leven te vereenvoudigen en te verbeteren door middel van krachtige en effectieve reinigingsproducten.

Sterke punten

- Extreem krachtige reiniging: roterende penstraal biedt tot 10 keer meer reinigingskracht dan standaard vuilfrezen.
- Optimale duurzaamheid: keramische sproeier en lagerring voor verhoogde slijtvastheid.
- Geschikt voor intensieve reiniging: ontworpen voor veeleisende toepassingen, zelfs op sterk vervuilde oppervlakken.
- Compatibel met Kärcher-hogedrukreinigers: ideaal accessoire om de prestaties van Kärcher-apparatuur te maximaliseren.
- Weerstand tegen extreme omstandigheden: werkt tot 300 bar en 85 °C voor maximale effectiviteit.

Toepassingen

De 035 grote vuilfrees is ideaal voor professionals in de industriële reiniging en sectoren die krachtige reinigingsprestaties vereisen. Dit product is bijzonder geschikt voor de volgende toepassingen:
- Reiniging van bouw- en constructieapparatuur.
- Ontvetting en verwijdering van residuen in de auto-industrie.
- Onderhoud van vloeren, muren en structuren die aan veeleisende omstandigheden blootstaan.
- Reiniging van betonnen oppervlakken, bestrating en opritten.
- Renovatie van gevels en verwijderen van graffiti.
- Grondige reiniging van landbouwmachines en transportapparatuur.
- Dieptereiniging in industriële en productieomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening35 mm
Typerotabuse
Voor modelhd 5/13, hd 5/15, hd 5/17, hd 6/15, hds 5/11, hds 5/13, hds 5/15
Buitendraadeasy!lock ''
€ 187,90 excl. BTW
/ stuk
€ 227,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden