SMC DRAAICILINDER CDRB1BW50-270S-XF

Roterende aansturing, schoepenstijl

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDRB1BW50-270S-XF
Rubix:05266851
Fabrikant:00095387
EAN:3618035791588
SMC DRAAICILINDER CDRB1BW50-270S-XF

Technische samenvatting

Typecrb1
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder270 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER CDRB1BW50-270S-XF


De CRB1 roterende aandrijving in schoepenstijl wordt aangeboden in 4 maten (50, 63, 80 en 100 mm). Rotatiehoeken van maximaal 270° is voor de hele serie mogelijk. De dubbele schoepenstijl wordt aangeboden voor de 90°- en 100°-rotatie en maakt twee keer de koppel van een enkele schoep mogelijk. De lagers worden door deze serie gebruikt om radiale en duwbelastingen te steunen. Bovendien worden intern rubberen bumpers gebruikt (met uitzondering van maat 10) wat deze serie zeer betrouwbaar maakt. Optionele automatische schakels kunnen overal langs de omtrek worden verplaatst, zodat bevestiging mogelijk is in een positie die het best past bij uw specificaties.
•Rotary actuator, vane type
  • Compact, space saving body
  • Direct mount applications possible
  • Highly reliable
  • Body side and axial direction ports
  • Unrestricted auto switch mounting positions

    Magnet: D (Magnet)
    Mounting: B (Basic)
    Shaft Type: W [Double shaft (Long shaft key & Four chamfers)]
    Body Size: 50mm
    Rotation Angle, Vane: 270S (Rotation Angle
    Vane Style: Single)
    Port Location: Side
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
    Port Threads: XF (G)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)142x78x67 mm
    Logistiek gewicht560 g
    Typecrb1
    Diameter zuiger50 mm
    Slag van de Cilinder270 mm
    Minimale temperatuur5 °C
    Maximumtemperatuur60 °C
    Land van oorsprongJP
    Aangepaste tariefcode84123900
    177,65 excl. BTW
    / stuk
    214,96 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen