SMC DRAAICILINDER CRB1BW80-100D
Roterende aansturing, schoepenstijl
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CRB1BW80-100D
Rubix:05277363
Fabrikant:00235522
EAN:3618035672160

Technische samenvatting
| Type | roterende actuator/vaanstijl |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SMC DRAAICILINDER CRB1BW80-100D
De CRB1 roterende aandrijving in schoepenstijl wordt aangeboden in 4 maten (50, 63, 80 en 100 mm). Rotatiehoeken van maximaal 270° is voor de hele serie mogelijk. De dubbele schoepenstijl wordt aangeboden voor de 90°- en 100°-rotatie en maakt twee keer de koppel van een enkele schoep mogelijk. De lagers worden door deze serie gebruikt om radiale en duwbelastingen te steunen. Bovendien worden intern rubberen bumpers gebruikt (met uitzondering van maat 10) wat deze serie zeer betrouwbaar maakt. Optionele automatische schakels kunnen overal langs de omtrek worden verplaatst, zodat bevestiging mogelijk is in een positie die het best past bij uw specificaties.
•Rotary actuator, vane type Compact, space saving body Direct mount applications possible Highly reliable Body side and axial direction ports Unrestricted auto switch mounting positions
Magnet: None
Mounting: B (Basic)
Shaft Type: W [Double shaft (Long shaft key & Four chamfers)]
Body Size: 80mm
Rotation Angle, Vane: 100D (Rotation Angle
Vane Style: Double)
Port Location: Side
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Port Threads: Rc
Magnet: None
Mounting: B (Basic)
Shaft Type: W [Double shaft (Long shaft key & Four chamfers)]
Body Size: 80mm
Rotation Angle, Vane: 100D (Rotation Angle
Vane Style: Double)
Port Location: Side
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Port Threads: Rc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 167x110x95 mm |
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Type | roterende actuator/vaanstijl |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,23 excl. BTW
/ stuk
€ 432,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen