SMC CILINDER MKB20-20RNZ
Roterende actuator met flens serie MKB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MKB20-20RNZ
Rubix:A0632126
Fabrikant:00768988

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Type | smc cilinder mkb20-20rnz |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MKB20-20RNZ
Als antwoord op verzoeken van klanten om blokkerende cilinders met een roterende beugel, die het onderhoud vergemakkelijken, met een breder scala aan slagvarianten en dubbele montageopties, hebben onze R&S-ingenieurs de beste eigenschappen van twee bestaande SMC-producten, de series MK en MK2, gecombineerd in de nieuwe serie MK. Verkrijgbaar in diameters van 12 tot 63 mm en met een grijperslaglengte tot 50 mm, afhankelijk van het gekozen model, helpt de nieuwe serie MK aan de eisen van onze klanten te voldoen door de mogelijkheid te bieden voor montage zowel op de behuizing als via een doorlopende boring, en door gemakkelijk onderhoud dankzij volledig vervangbare afdichtingen en geleidingspennen. Ontworpen voor gebruik met onze compacte sensoren D-M9, met montage op alle vier zijden (alleen op 2 zijden voor modellen met diameters 20 en 25 mm), kunnen deze nieuwe roterende grijpercilinders indien nodig ook worden gebruikt met onze magnetische veldbestendige sensoren uit de serie D-P3DW.
Roterende flenzen serie mk-z
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Type | smc cilinder mkb20-20rnz |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,17 excl. BTW
/ stuk
€ 228,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen