FESTO ZWENKAANDRIJVING DRVS-40-180-P 1845723

Roterende actuator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DRVS-40-180-P
Rubix:05123818
Fabrikant:1845723
EAN:4052568264284
FESTO ZWENKAANDRIJVING DRVS-40-180-P 1845723

Technische samenvatting

Typeroterende actuator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DRVS-40-180-P 1845723


zwaaiaandrijving DRVS-12-180-P maat = 12, dempingshoek = 0,5 graden, zwenkhoek = 0 - 180 graden, demping = P: Flexibele dempingsringen/-platen aan beide uiteinden, bevestigingspositie = willekeurig

Sterke punten

  • Double-acting semi-rotary drive with rotary vane
  • Lighter than other semi-rotary drives
  • Fixed swivel angle, adjustable swivel angle possible with the help of accessories
  • Housing protected against splash water and dust
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeroterende actuator
Toepassingdroge interne toepassing; bescherming voor transport en opslag
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode84123900
244,57 excl. BTW
/ stuk
295,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen