Referenties
SMC:CDRA1BS100TF-190CZ
Rubix:A0727711
Fabrikant:01059306

Documenten
Productdetails : SMC DRAAICILINDER CDRA1BS100TF-190CZ
De CRA1 tandheugel- en rondselactuator biedt een zeer hoog koppel in verhouding tot de afmetingen en een nauwkeurige positionering. De boringmaten zijn 30, 50, 63, 80 en 100 mm. De units kunnen worden besteld met automatische schakelaar en met dempers. De afmetingen variëren van 3" x 4" x 2" tot maximaal 8" x 9,65" x 4,41". Er zijn modellen met één asuiteinde of twee asuiteinden beschikbaar.
Sterke punten
•Standaard type roterende actuator
3 bevestigingsopties beschikbaar
Enkel of dubbel stangkop beschikbaar
Geschikt voor automatische schakelaar
3 bevestigingsopties beschikbaar
Enkel of dubbel stangkop beschikbaar
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | roterende actuator |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 85 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 552,72 excl. BTW
/ stuk
€ 668,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 41 dagen