Referenties
Dichtomatik:49471165
Rubix:04010770
Fabrikant:49471165

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 28X52X7 AS
Het standaardontwerp is verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde
Toepassingen
Afdichting van roterende machineonderdelen zoals assen, naven en assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,31 excl. BTW
/ stuk
€ 2,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden