Referenties
Dichtomatik:49405190
Rubix:04110468
Fabrikant:49405190

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 140X170X15 AS/FPM (VITON)
Het standaardontwerp is verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde
Toepassingen
Afdichting van roterende machineonderdelen zoals assen, naven en assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,13 excl. BTW
/ stuk
€ 99,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden