OLIEKEERRING 30X55X7 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67189355
Rubix:04023512
Fabrikant:67189355
OLIEKEERRING 30X55X7 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 30X55X7 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
2,13 excl. BTW
/ stuk
2,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden