Referenties
Kärcher:26424300
Rubix:A0875433
EAN:4039784527782



Productdetails : KARCHER SPROEIERSET VOOR FRV, 035 2.642-430.0
Set sproeikoppen aangepast aan de gebruikte machine, inclusief power sproeikoppen en venturi-sproeikop, voor een optimale werking van de Kärcher FRV 30. Inclusief speciaal montagegereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 200x200x115 mm |
| Logistiek gewicht | 516 g |
| Opening | 35 mm |
| Type | set sproeiers |
| Voor model | hd 6/15 c plus *eu |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,63 excl. BTW
/ stuk
€ 135,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
