Referenties
KTR:ROTEX 14 ST 1B 14H7
Rubix:A0024309
Fabrikant:020145111400

Productdetails : KTR ROTEX 14 ST NAAF 1.0 14MM MODEL 1B
KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage traagheidsmomenten, maar brengen toch hoge koppels over. Een nauwkeurige en volledige bewerking zorgt voor een positief beïnvloede loopkwaliteit en een langere levensduur van de koppeling. Ze zijn ideaal voor het overbrengen van koppel terwijl torsietrillingen worden gedempt en schokken worden geabsorbeerd die worden veroorzaakt door de ongelijkmatige werking van bepaalde aandrijfmotoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige installatie en optische controle.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 14 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,27 excl. BTW
/ stuk
€ 43,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen