Referenties
KTR:ROTEX 28 AL 1:5-16.85
Rubix:01080292
Fabrikant:020286031710

Productdetails : KTR ROTEX 28 ALU NAAF CONISCH B-17 1:5 19,85MM MODEL 1
KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage traagheidsmomenten, maar brengen toch hoge koppels over. Een nauwkeurige en volledige bewerking zorgt voor een positief beïnvloede loopkwaliteit en een langere levensduur van de koppeling. Ze zijn ideaal voor het overbrengen van koppel terwijl torsietrillingen worden gedempt en schokken worden geabsorbeerd die worden veroorzaakt door de ongelijkmatige werking van bepaalde aandrijfmotoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige installatie en optische controle.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 28 |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,44 excl. BTW
/ stuk
€ 41,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
