REXNORD VIVA V215 NAAF 70MM
V-serie rechte naaf met standaardboring (HSB) Naaf
Zie technische informatieReferenties
Rexnord:732152570M1C
Rubix:A0635536
Fabrikant:10501985

Productdetails : REXNORD VIVA V215 NAAF 70MM
Rexnord V-serie naven met compressiebus en conische vergrendeling (HTL) maat V245 met een buitendiameter van 5,70 inch voor elastomeerkoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | staal |
| Maat | 215 |
| Gewicht | 4,63 kg |
| Diameter cilinderboring | 80 mm |
| Koppel | 622 N.m |
| Naaflengte | 63,8 mm |
| Buitendiameter | 112,8 mm |
| Afwerking | staal |
| Spiebaan | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,16 excl. BTW
/ stuk
€ 382,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
