Referenties
KTR:ROTEX 38 AL 1 22H7-NND
Rubix:01082787
Fabrikant:020386002200

Productdetails : KTR ROTEX 38 ALU NAAF 1.0 22MM MODEL 1
KTR ROTEX-koppelingen onderscheiden zich door hun kleine afmetingen, lage gewicht en lage draaimoment bij een hoge koppeloverdracht. Een nauwkeurige en veelzijdige bewerking zorgt voor een positief effect op de loopeigenschappen en een langere levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en vangen schokken op die worden veroorzaakt door ongelijkmatig werkende krachtbronnen. Elastisch trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige montage en visuele controle.
38 NAAF AL 1 22H7-NND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 38 |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,39 excl. BTW
/ stuk
€ 40,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
