KTR ROTEX 38 GG NAAF GEDEELD 7.1 35MM MODEL 1A
Flexible Jaw Coupling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 38 GG 7.1 35H7-NND
Rubix:01082830
Fabrikant:38 NABE GG 7.1 35H7-NND


Technische samenvatting
| Type | ktr rotex 38 gg naaf gedeeld 7.1 35mm model 1a |
|---|---|
| Maat | 38 |
Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 38 GG NAAF GEDEELD 7.1 35MM MODEL 1A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex 38 gg naaf gedeeld 7.1 35mm model 1a |
| Maat | 38 |
| Naaflengte | 164 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,58 excl. BTW
/ stuk
€ 130,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen