KTR ROTEX 48 STER 92SH-A ORANJE

ROTEX 48

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 48 92 SH A-T-PUR
Rubix:01088610
Fabrikant:020481000045
KTR ROTEX 48 STER 92SH-A ORANJE

Technische samenvatting

Maat48
Shore-hardheid A92 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 48 STER 92SH-A ORANJE


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Maat48
Shore-hardheid A92 Shore
Materiaalt-pur
Maximumtemperatuur90 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Kleuramber
Buitendiameter95 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 13,48 excl. BTW
/ stuk
€ 16,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden