Referenties
KTR:POLY-NORM 42 AR GG 25H7-NND
Rubix:01082127
Fabrikant:950423102500

Documenten
Productdetails : KTR POLY-NORM 42 GJL NAAF AR 25MM
Poly-NORM naaf met groef volgens DIN en schroefdraad
42 AR GG 25H7-NND-GEW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 42 |
| Shore-hardheid A | 78 Shore |
| Maximumtemperatuur | 75 °C |
| Gewicht | 2,17 kg |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Kleur | zwart |
| Buitendiameter | 96 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,28 excl. BTW
/ stuk
€ 46,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
