KTR ROTEX 75 ST NAAF 1.0 70MM MODEL 1

ROTEX 75 ST

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 75 ST 1 70H7-NND
Rubix:01083161
Fabrikant:020755007000
KTR ROTEX 75 ST NAAF 1.0 70MM MODEL 1

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalstaal
Maat75
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 75 ST NAAF 1.0 70MM MODEL 1


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9050 g
Typerotex
Materiaalstaal
Maat75
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 274,76 excl. BTW
/ stuk
€ 332,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen