KTR ROTEX GS 14 AL-H NAAF 1.0 14MM

ROTEX GS 14 AL-H

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 14 GS AL 1.0 14H7
Rubix:01083231
Fabrikant:550147101400
KTR ROTEX GS 14 AL-H NAAF 1.0 14MM

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalaluminium
Maat14
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 14 AL-H NAAF 1.0 14MM


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3 delen, spelingvrij onder voorbelasting. De verschillende naafontwerpen en de verschillende shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Deze is overal toepasbaar waar de aandrijving precies gepositioneerd moet worden, omdat deze ondanks zijn vibratiedempende kenmerken torsiestijf is, zodat het niet nodig is om concessies te doen aan nauwkeurigheid, zelfs met zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote variatie van verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat gecombineerd kunnen worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Typerotex
Materiaalaluminium
Maat14
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 19,69 excl. BTW
/ stuk
€ 23,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden