KTR ROTEX 19 ALU NAAF 1.0 15MM MODEL 1

ROTEX 19 ALU

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 19 AL 1 15H7-NND
Rubix:01082587
Fabrikant:020196001500
KTR ROTEX 19 ALU NAAF 1.0 15MM MODEL 1

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalaluminium
Maat19
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 19 ALU NAAF 1.0 15MM MODEL 1


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Typerotex
Materiaalaluminium
Maat19
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
13,06 excl. BTW
/ stuk
15,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden