Referenties
KTR:ROTEX 14 GS AL 2.0 9H7
Rubix:01083256
Fabrikant:550147150950

Productdetails : KTR ROTEX GS 14 AL-H KLEMNAAF 2.0 9MM
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3-delig, spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. De koppeling is overal toepasbaar waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, want ondanks de trillingsdempende eigenschappen is de koppeling torsiestijf, zodat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafontwerpen die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Type | klemring naaf |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 14 mm |
| Naaflengte | 50 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,14 excl. BTW
/ stuk
€ 24,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen