Referenties
KTR:ROTEX 14 GS AL 6.0 11H7
Rubix:01080772
Fabrikant:550140161180

Productdetails : KTR ROTEX GS 14 KLEMRING NAAF 6.0 11MM
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3-delig, spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. De koppeling is overal toepasbaar waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, want ondanks de trillingsdempende eigenschappen is de koppeling torsiestijf, zodat zelfs bij hoogdynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafontwerpen die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | gietijzer |
| Maat | 14 |
| Naaflengte | 18,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,26 excl. BTW
/ stuk
€ 116,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
