Referenties
Rexnord:7392730X
Rubix:A0635472


Technische samenvatting
| Type | verlengde spacer |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (geel) |
| Maat | vsx290-r |
Productdetails : REXNORD VIVA VSX290-R EX SPACER ELEMENT
Viva Spacer elastomeer elementen
Rexnord-koolstofstalen dopsleutelsets - Omega maat 2M in metrische stijl voor elastomeerkoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verlengde spacer |
| Materiaal | polyurethaan (geel) |
| Maat | vsx290-r |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Koppel | 1271 N.m |
| Naaflengte | 304,8 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.479,69 excl. BTW
/ stuk
€ 3.000,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen