Referenties
KTR:ROTEX 24 GS AL 2.5 25H7
Rubix:01080155
Fabrikant:550247152550

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 24 AL-H KLEMNAAF 2.5 25MM
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3-delig, spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. De koppeling is overal toepasbaar waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, want ondanks de trillingsdempende eigenschappen is de koppeling torsiestijf, zodat zelfs bij hoogdynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafontwerpen die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Type | koppeling |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 24 |
| Naaflengte | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,17 excl. BTW
/ stuk
€ 54,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen