Referenties
KTR:ROTEX 24 GS AL-H 2.8 25H7
Rubix:A0313706
Fabrikant:550247162555

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 24 AL-H KLEMNAAF 2.8 25MM
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn driedelige, onder voorspanning spelingvrije koppelingen. De verschillende naafuitvoeringen en verschillende Shore-hardheden bieden voor elke toepassing in de automatiseringstechniek de optimale oplossing. Ze kunnen overal worden gebruikt waar aandrijvingen exact moeten worden gepositioneerd, want ondanks hun trillingsdempende eigenschappen zijn ze zo torsiestijf dat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met een modulair systeem. Verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan verschillende naafuitvoeringen, die binnen een koppelingsmaat kunnen worden gecombineerd.
24 GS COMPACT NAAF AL-H 2.8 25H7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Materiaal | aluminium |
| Diameter schroefdraad | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,59 excl. BTW
/ stuk
€ 56,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
