KTR ROTEX GS 24 KLEMRING NAAF 6.0 15MM

ROTEX GS 24

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 24 GS AL 6.0 15H7
Rubix:01080778
Fabrikant:550240151580
KTR ROTEX GS 24 KLEMRING NAAF 6.0 15MM

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat24
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 24 KLEMRING NAAF 6.0 15MM


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3-delig, spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. De koppeling is overal toepasbaar waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, want ondanks de trillingsdempende eigenschappen is de koppeling torsiestijf, zodat zelfs bij hoogdynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafontwerpen die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht320 g
Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat24
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
84,82 excl. BTW
/ stuk
102,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen