HPMT VHM KWARTHOLFREES 1/4 CONCAAF R= 2,25 MM 398 0225 025
Round Corner Milling Cutter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
HPMT:398 0225 025
Rubix:A0206654

Documenten
Productdetails : HPMT VHM KWARTHOLFREES 1/4 CONCAAF R= 2,25 MM 398 0225 025
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 14 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Nuttige lengte | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,55 excl. BTW
/ stuk
€ 76,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen