NORGREN DW CILINDER RT/57220/M/160
Roundline dubbelwerkende cilinder serie RT/57200/M
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:RT/57220/M/160
Rubix:0599129911
Fabrikant:RT/57220/M/160


Technische samenvatting
| Type | rt roundline cilinder 20mm boring 160mm slag dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
Productdetails : NORGREN DW CILINDER RT/57220/M/160
Ronde cilinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | rt roundline cilinder 20mm boring 160mm slag dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Verbinding | rc 1/8 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,11 excl. BTW
/ stuk
€ 102,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen