TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS08B-2 RVS
RS08B-SS-2 Tsubaki BS -SS twee steek offset link
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS08B SS 2 2POL
Rubix:01265954
Fabrikant:0231082008
EAN:8718472015959

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS08B-2 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van roestvrij staal SUS304 (behalve de veerklemmen, die zijn gemaakt van SUS301). Deze ketting kan worden gebruikt in speciale omgevingen zoals onder water, zure en alkalische toepassingen. Hij kan ook worden gebruikt bij hoge en lage temperaturen (-20°C tot +400°C). SUS304 is slechts marginaal magnetisch, wat het resultaat is van het koudsmeedproces.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Ketting | bs ss chain |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Gewicht | 37 g |
| Diameter rol | 8,51 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,35 excl. BTW
/ stuk
€ 47,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen