TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RF06B-2 RVS

BS SS Ketting Verbindende Schakel (Veerklem)

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RF06B SS 2 OL (P=3/8'')
Rubix:01260680
Fabrikant:0231062004
EAN:8718472015539
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RF06B-2 RVS

Technische samenvatting

Kettingrf06b-ss-2
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RF06B-2 RVS


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van roestvrij staal SUS304 (behalve de veerklemmen, die zijn gemaakt van SUS301). Deze ketting kan worden gebruikt in speciale omgevingen zoals onder water, zure en alkalische toepassingen. Hij kan ook worden gebruikt bij hoge en lage temperaturen (-20°C tot +400°C). SUS304 is slechts marginaal magnetisch, wat het resultaat is van het koudsmeedproces.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8 g
Kettingrf06b-ss-2
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Materiaalroestvrij staal
Gewicht7,14 g
Aantal sprong1
Diameter rol6,35 mm
Typeoffset verbindingsschakel bs ss (veerclip)
€ 35,17 excl. BTW
/ stuk
€ 42,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen