TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS10B-3 NP
RS10B-NP-3 Tsubaki BS enkele verloopschakel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS10B NP 3 OL (P=5/8'') (RP)
Rubix:01265788
Fabrikant:0232103004
EAN:8718472264920

Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS10B-3 NP
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Ketting | bs np chain |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Gewicht | 46 g |
| Diameter rol | 10,16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,27 excl. BTW
/ stuk
€ 34,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen