RENOLD VERLOOPSCHAKEL DUBBEL 06B-1 SYNERGY NR 30

Synergy

Zie technische informatie

Referenties

Renold:GY06B1S30I
Rubix:01030055
RENOLD VERLOOPSCHAKEL DUBBEL 06B-1 SYNERGY NR 30

Technische samenvatting

Kettinggy06b1
Steek van de ketting9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL DUBBEL 06B-1 SYNERGY NR 30


Renold Synergy heeft een ongeëvenaarde reputatie opgebouwd als de enige echte rollenketting met hoge prestaties. Dit is niet alleen het resultaat van jaren van onderzoek en testen, maar ook de feedback van engineers over de hele wereld die deze kettingen tot het uiterste getest hebben. Onafhankelijke tests laten zien dat Renold Synergy tot wel 6 keer beter presteren dan de beste kettingen van de concurrenten.

Sterke punten

• Verbeterde slijtage gevoeligheid
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht0,018 g
Kettinggy06b1
Steek van de ketting9,525 mm
Diameter rol6,35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151900
€ 12,59 excl. BTW
/ stuk
€ 15,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden