TSUBAKI KETTING ANSI RSD140-1 LAMBDA
RS140-LMD-1 Tsubaki ANSI LAMBDA zelfsmerende rollenketting
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RSD140 LAMBDA 1 RP (P=1-3/4'')
Rubix:01260994
Fabrikant:2201140010-M3.05
EAN:8718472504170

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 28a-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RSD140-1 LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23366 g |
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 28a-1 |
| Materiaal | geselecteerde staallegering (warmtebehandeld); buiten- en binnenoppervlak van de schakelplaten fe4o3-gezwart. |
| Serie | single strand drive lambda® chains (rs drive lambda® lube-free) |
| Gewicht | 23366 kg |
| Norm | ANSI/DIN 8188 |
| Penlengte | 63,7 mm |
| Breukkracht min. | 193 kN |
| Plaathoogte | 36,4 mm |
| Plaattype | klinknagelverbinding |
| Ketting lengte | 3050 m |
| Ketting | asa 140-1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.391,08 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 2.893,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen